Brucelle becs dégagés, pointus, 110 mm, forme 5, Matériau: N

Réf.: 727560 N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier spécial
Longueur 110 mm
Propriété pointes dégagés, pointus
Forme des pointes 5
Surface brucelles nickelé, vernis noir
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 727560 N
EAN / GTIN 4045197993045
Réf. fabricant 727560 N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier spécial, nickelé (727520 / 7560 verni noir).