{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Longueur totale | 150 mm | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Largeur tête | 9 mm | |
| Longueur mors | 20 mm | |
| Forme de mâchoire | plate-pointue, intérieur des mâchoires lisse | |
| Exécution des mors | lisse | |
| Poignée | Gaine bimatière | |
| Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (45 − 48 HRC) | |
| Matériau | Acier pour roulements à billes hautes performances | |
| Surface | polie miroir | |
| Avec ressort d'ouverture | oui | |
| Type de produit | Pinces à becs plats | 
| Référence article | 726120 150 | |
| EAN / GTIN | 7314150103195 | |
| Réf. fabricant | RX 7490 | |
| Fabricant/personne responsable | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |