{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 150 mm | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Taillants biseautés | CM | |
| Matériau | Acier pour roulements à billes hautes performances | |
| Largeur tête | 16 mm | |
| Longueur de coupe | 16 mm | |
| Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
| Forme de la tête | ovale | |
| Poignée | Gaine bimatière | |
| Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC) | |
| Surface | noire et brunie | |
| Avec ressort d'ouverture | oui | |
| Articulation filetée de précision réglable | oui | |
| Type de produit | Pince coupante |
| Référence article | 726000 150 | |
| EAN / GTIN | 7314150111534 | |
| Réf. fabricant | RX 8160 | |
| Fabricant/personne responsable | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |