Pince pour circlips de précision, Type: J0

Réf.: 719770 J0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure droite

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure droite
Longueur totale 140 mm
Pour ⌀ circlips intérieurs 8 mm - 13 mm
⌀ pointes 0,9 mm
Norme DIN 5256 C
Forme C
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier spécial
Matériau pointe Acier spécial
Surface noir
Articulation avec ressort d'ouverture intégré oui
Poignée avec dispositif de blocage non
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 719770 J0
EAN / GTIN 4045197503893
Réf. fabricant 719770 J0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.
Pince noire. Tête polie. Branches revêtues de plastique.
Avec pointes de précision.
Forme C − Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.