{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 200 mm | |
| Longueur mors | 73 mm | |
| Forme de mâchoire | pointue-ovale, droite | |
| Norme | DIN ISO 5745 | |
| Propriété des mors | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
| Exécution des mors | intérieur rugueux | |
| Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé | |
| Type de produit | Pince multifonction |
| Référence article | 713101 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773035022 | |
| Réf. fabricant | 26 15 200 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |