Pince universelle, non revêtue, Longueur totale: 160mm

Réf.: 701520 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,1 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial
Surface non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 701520 160
EAN / GTIN 4045197282583
Réf. fabricant 701520 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.