Sac à dos pour outils, en tissu, Type: 1

Réf.: 692267 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement d'outils Compartiments souples
Dim. ext., L 320 mm
Dim. ext., l 175 mm
Dim. ext., H 415 mm
Poids 2,3 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Réf. fabricant 692267 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Sac à dos pratique pour le transport et le rangement d’outils. Les bandoulières réglables et antidérapantes avec rembourrage combinées à la sangle sous-abdominale et au rembourrage dorsal assurent un confort agréable. Avec poignée, fermeture éclair et pieds.
Intérieur: Avec 1 plateau porte-outils amovible. Au total, 2 pochettes, 16 compartiments souples et 5 languettes auto-agrippantes.
Extérieur: 1 petite poche avant à fermeture éclair et 2 à fermeture auto-agrippante. Avec également 2 compartiments souples latéraux.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.