Valise d’installateur en tissu GARANT GreenPlus, Type: 1

Réf.: 692250 1
Remise
CHF 197.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples; Compartiments souples
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Type de rangement d'outils Compartiments souples; Compartiments souples
Durabilité GARANT GreenPlus
Dim. ext., L 470 mm
Dim. ext., l 300 mm
Dim. ext., H 300 mm
Poids 2,5 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692250 1
EAN / GTIN 4067263125648
Réf. fabricant 692250 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Valise d’installateur en tissu avec grand compartiment principal comprenant 13 compartiments souples élastiqués. 2 poches extérieures courtes et une longue (avec compartiment à fermeture éclair) ainsi que 3 poches extérieures élastiques. Couvercle escamotable avec ouverture supplémentaire pour utiliser la poignée de transport pratique en aluminium. Fond étanche aux projections d’eau avec rebord et 6 pieds. Bandoulière réglable et amovible avec rembourrage d’épaule. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Les nouveaux sacs en tissu GARANT GreenPlus combinent le meilleur de 2 mondes: ils convainquent par leur durabilité tout en offrant un grand confort, une ergonomie exceptionnelle, une résistance élevée, une accessibilité optimale et une flexibilité maximale. Ils sont produits selon les normes complètes et strictes du système bluesign®, dans le respect de l’être humain, de l’environnement et des ressources. Contribuez à façonner un avenir plus durable. Avec système de rembourrage optimisé pour un meilleur confort ergonomique.

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout