Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant, Type: 1

Réf.: 676564 1
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Longueur totale 69 mm
Réversibilité gauche/droite oui
Avec poignée à cliquet oui
Avec corps télescopique non
Avec embouts oui
Magasins d'embouts intégré oui
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676564 1
EAN / GTIN 4013288233936
Réf. fabricant 05008891001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Petite poignée Kraftform bimatière particulièrement ergonomique avec porte-embouts 1/4 pouce pour endroits difficiles d’accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de reprise réduit. Bague de commutation simple d’emploi. Desserrage et serrage de la vis, même en l’absence de résistance, en la faisant “tourner”. Avec 6 embouts universels tenaces C 6,3, logés dans un magasin situé dans la poignée. Le puissant aimant permanent dans le porte-embouts garantit un maintien sûr de l’embout.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 675520 réf. 1/25; 2/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque 675550 réf. TX15; TX20; TX25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 pièce 0,8×5,5 mm