Tournevis d'horloger pour Phillips, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 669015 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 0
Longueur totale 112 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 669015 0
EAN / GTIN 4045197975058
Réf. fabricant 669015 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée en aluminium résistant à la corrosion, avec lame fermement emmanchée.
Extrémité de la poignée avec tête à 6 pans pivotante, permettant ainsi un travail plus précis.

Matière(s):

Lames en acier spécial.