Tournevis d’électricien pour Pozidriv 100% isolé VDE, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 668731 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 0
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Pour ⌀ vis jusqu'à 2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 147 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Réf. fabricant 668731 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.