Tournevis pour Phillips, avec manche trimatière SwissGrip Evo, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 667795 0
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis jusqu’à 2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 667795 0
EAN / GTIN 7610733296811
Réf. fabricant 38190.0-60 YE

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.