Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric, 19 pièces 100% isolé VDE, Couple maximal: 500cNm

Réf.: 659370 500
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant
  • Norme: DIN EN ISO 6789

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 500 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Série TorqueVario®
Longueur totale L 138 mm
Plage de couples 0,8 Nm - 5 Nm
Plage de couples 80 cNm - 500 cNm
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659370 500
EAN / GTIN 4010995367916
Réf. fabricant 36791
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Réglage progressif du couple à l’aide de l’outil Torque-Setter (fourni). Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. Avec 15 lames Slim = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (⌀ isolation = ⌀ lame).
Le système dynamométrique entièrement certifié TorqueVario®-S VDE permet un serrage contrôlé des vis tout en garantissant la sécurité des applications électriques. Le jeu d’outils comprend un manche de tournevis dynamométrique ergonomique avec graduation numérique intégrée, 15 slimBits, un porte-embouts et un outil de réglage. Tous les composants sont rangés dans une trousse pratique et résistante de haute qualité. Le tournevis dynamométrique VDE couvre un large éventail d’applications grâce à sa plage de couple variable allant de 0,8 à 5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible au déclenchement du couple garantit la sécurité de processus du mécanisme dynamométrique, ce qui protège contre les dommages matériels et les reprises. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, cet outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Le porte-embouts isolé ClicFix assure un maintien sûr des slimBits de 75 mm de long grâce à un verrouillage de lame mécanique. Le tournevis dynamométrique et les slimBits sont soumis à une vérification individuelle conformément à la norme internationale CEI 60900 et permettent de travailler en toute sécurité sur des composants sous tension jusqu’à 1.000 V c.a.
Le diamètre de lame des tournevis classiques pour électriciens est souvent trop grand pour pouvoir atteindre les vis profondes. Cependant, il est interdit de retirer l’isolation et cela met également en danger votre propre sécurité. Conçue spécifiquement pour les applications électriques, la technologie Wiha slimTECHNOLOGY intègre une isolation de protection dans la lame pour permettre des lames jusqu’à 33% plus minces. Les slimBits peuvent ainsi également être utilisés pour atteindre facilement les éléments vissés et à ressort profonds. Les slimBits isolés sont soumis à une vérification individuelle conformément à la norme internationale CEI 60900 et permettent de travailler en toute sécurité sur des composants sous tension jusqu’à 1000 V c.a.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Contenu:

Lames à fente: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5
Lames pour Phillips: PH1 et PH2
Embouts pour Pozidriv: PZ1 et PZ2
Embouts pour Torx®: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Pozidriv à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)
Tournevis dynamometrique: 1 pièce
Outil de réglage Torque-Setter: 1 pièce 659931 réf. 1
Adaptateur pour slimBits: 1 pièce

Remarque(s):

Les slimBits de 6 mm ne peuvent être utilisés que dans les porte-embouts slimVario® et slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).

Téléchargements et documents

Produits adaptés