{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Outil interchangeable | Embout | |
| Largeur b | 21,2 mm | |
| Hauteur h | 12 mm | |
| Ouverture | 10 mm | |
| Mesure étalon S | 17,5 mm | |
| Emmanchement | 9×12 mm | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
| Fonction de cliquet | non | |
| Type de produit | Embout polygonal |
| Référence article | 657902 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4062406277574 | |
| Réf. fabricant | 657902 1-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |