{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Outil interchangeable | Embout | |
| Largeur b | 31 mm | |
| Hauteur h | 12,5 mm | |
| Ouverture | 19 mm | |
| Mesure étalon S | 25 mm | |
| Emmanchement | 14×18 mm | |
| Outil avec fonction de cliquet | non | |
| Type de produit | Embout polygonal |
| Référence article | 657892 2-19 | |
| EAN / GTIN | 4062406278236 | |
| Réf. fabricant | 657892 2-19 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |