{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 1 000 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±4 % | |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
| Longueur totale L | 1 487 mm | |
| Plage de couples | 300 Nm - 1 000 Nm | |
| Graduation 1 trait = | 20 Nm | |
| Poids | 7 300 g | |
| Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
| Affichage | analogique | |
| Signalisation de déclenchement | visuel; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à 20° mécanique | |
| Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
| Métrologie | mécanique | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm; lbfft | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 1 252 mm | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 657790 1000-3/4 |