Outil emboîtable à fourche, Ouverture: 5,5mm

Réf.: 657323 5,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur b 13 mm
Hauteur h 3 mm
Ouverture 5,5 mm
Mesure étalon S 25 mm
Emmanchement ⌀ 6 mm
Type de produit Embout a fourche

Identification et classification

Référence article 657323 5,5
EAN / GTIN 4580135821672
Réf. fabricant SH6DX5.5

Description

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5