Support pour clés dynamométriques, Type: 1

Réf.: 655039 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil antichute

Identification et classification

Référence article 655039 1
EAN / GTIN 4067263109976
Réf. fabricant 655039 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sert de support pour la fixation ou la suspension (par ex. équilibreur) de la clé dynamométrique HCT GARANT 655010 ou 655013. Montage aisé en retirant le capuchon de la batterie existant et en vissant le support.

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 655010; 655013

Remarque(s):

Equilibreurs disponibles sous le code art. 079295.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage sur les clés dynamométriques 655010, 655013 des réf. 12 Nm à 340 Nm.
  • Pour suspension de clés dynamométriques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser avec des outils autres que les codes art. 655010 et 655013.