Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique ProTest, Couple maximal: 60Nm

Réf.: 654460 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±0,5
  • Interface: Interface RS232C
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 60 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Interface Interface RS232C
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Plage de mesure 1,2 Nm - 60 Nm
Largeur afficheur 185 mm
Hauteur afficheur 128 mm
Profondeur afficheur 104 mm
Largeur capteur de mesure 106 mm
Hauteur capteur de mesure 100 mm
Profondeur capteur de mesure 185 mm
Poids 6,3 kg
Adaptateur carré 1/4 pouce; 3/8 pouce; 1/2 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Identification et classification

Référence article 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Réf. fabricant 43218

Description

Exécution:

  • Boîtier robuste en fonte d’aluminium.
  • Grand affichage LCD.
  • Utilisation simple − sélection directe de la procédure de contrôle à l’aide du clavier à pictogrammes.
  • Spécification par l’utilisateur du couple désiré avec tolérances inférieures et supérieures; signal acoustique / optique (3 LED) lors de l’obtention / du dépassement du couple désiré.
  • 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne, identification du point d’inflexion et affichage de la valeur maximale.

Avantage(s):

  • Contrôle suivant DIN EN ISO 6789; l’utilisateur doit simplement spécifier la valeur désirée − l’appareil fait le reste.
  • Affichage en 11 langues.
  • Contrôle à l’horizontale ou à la verticale.
  • Afficheur et capteur de mesure séparables.

Utilisation:

Pour le réglage et l'étalonnage d'outils dynamométriques à droite.

Livraison:

Capteur de mesure, afficheur, bloc d'alimentation, câble de raccordement RS232C vers un PC ou une imprimante, 2 vis de fixation et adaptateur carré dans un coffret robuste, et certificat d'étalonnage à droite UKAS.

Remarque(s):

Support mural, voir code art. 654462.

Téléchargements et documents

Produits adaptés