Adaptateur avec bille à ressort, Type: 2

Réf.: 650006 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Raccord 6 pans
Réduction carrée 1/4 pouce
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Adaptateur

Identification et classification

Référence article 650006 2
EAN / GTIN 4069515007740
Réf. fabricant 650006 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.