Adaptateur avec goupille à ressort, Type: 2/100

Réf.: 650002 2/100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
Profil d'entraînement Raccord 6 pans
Réduction carrée 1/4 pouce
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Adaptateur

Identification et classification

Référence article 650002 2/100
EAN / GTIN 4069515007719
Réf. fabricant 650002 2/100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Comme pièce intermédiaire, pour la fixation de douilles avec carré conducteur femelle dans des visseuses avec mandrin hexagonal.
Exception réf. 6.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.
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
Connectez-vous à votre compte