Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 1/2pouce

Réf.: 642532 1/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 1/2 pouce
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ côté réception 19,1 mm
Longueur 77 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 642532 1/2
EAN / GTIN 4062406310486
Réf. fabricant 642532 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.