Cliquet réversible, 1/2″ extra long, Type: 1/2

Réf.: 640200 1/2
Remise
CHF 115.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 380 mm
Nombre de dents 36
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 640200 1/2
EAN / GTIN 4018754177837
Réf. fabricant 13121010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.
DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.