Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 33 pièces, Type: 12

Réf.: 638018 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-34
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-14

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 33
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-14 mm
Longueur 507 mm
Largeur 227 mm
Hauteur 62 mm
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 638018 12
EAN / GTIN 4062406230852
Réf. fabricant 638018 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 12 pans 642120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 19 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643220 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poignée transversale: 1 pièce 641320 réf. 295
Rallonges: 3 pièces 641020 75; 125; 250
Cardans: 1 pièce 641620 réf. 1/2
Cliquet: 1 pièce 640190 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés