Jeu de douilles tournevis pour Torx®, carré 3/8 pouce, 9 pièces, Type: 3/8

Réf.: 634837 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 9
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 634837 3/8
EAN / GTIN 4062406235338
Réf. fabricant 634837 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis pour Torx®: 9 pièces (long 48 mm) réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40