Cliquets manuel de précision, réversible,, avec carré 1/4 pouce, 90 dents, longueur 116 mm

Réf.: 632389 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Norme DIN 3120
Longueur totale 116 mm
Nombre de dents 90
Angle de reprise 4 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Cliquets
USP1 Modèle de précision, réversible,
USP2 90 dents, longueur 116 mm

Identification et classification

Référence article 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Réf. fabricant 863HP
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise à 4°.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.