Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 38 pièces, Type: 6

Réf.: 630855 6
Remise
CHF 217.50
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 5-13
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-8
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 5×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-8 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 257 mm
Largeur 147 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Clé à douilles pour vis TORX®; Clé 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Degré de remplissage d'un tiroir en G 5×10
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268
Réf. fabricant 630855 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2,5 − M8. Pour Torx® mâles avec filetage M3 − M8.
Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8. Pour Torx® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles pour 6 pans mâle: 10 pièces 631029 réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Douilles pour Torx® mâles: 6 pièces similaires 631500 réf. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 5 pièces réf. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 10 pièces réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Poignée transversale: 1 pièce 633029 réf. 116
Poignée emmanchée: 1 pièce 632829 réf. 146
Rallonges: 2 pièces 632429 réf. 50; 150
Cardan: 1 pièce 633529 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632025 réf. 1/4
Adaptateur pour embouts: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés