Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 17 pièces, Type: 6

Réf.: 630168 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 17
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-13 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 257 mm
Largeur 149 mm
Hauteur 47 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 630168 6
EAN / GTIN 4062406230180
Réf. fabricant 630168 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116
Porte-douille à manche: 1 pièce 632840 réf. 150
Rallonges: 1 pièce 632420 réf. 150
Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cliquet: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés