Clé à ergot réglable, pour clé dynamométrique avec bec, Pour ⌀ ext. écrous: 45-90mm

Réf.: 628520 45-90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 771Md
Référence fabricant 771Md
Pour ⌀ ext. écrous 45 mm - 90 mm
Longueur totale 192 mm
Longueur effective (A) 150 mm
Type de produit Clés à ergots

Identification et classification

Référence article 628520 45-90
EAN / GTIN 4020772051532
Réf. fabricant 51532
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Clés à ergots avec bec. Acier spécial, trempé et bruni.
Avec carré 1/2 pouce ou 3/4 pouce (réf. 95 − 165) pour une utilisation avec une clé dynamométrique (à partir de 655500).

Utilisation:

Pour écrous à encoches DIN 1804 et écrous à encoches pour roulements DIN 981.