Clé 6 pans, avec poignée en T et tête sphérique, 6 pans: 10mm

Réf.: 627421 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 175 mm
Longueur totale 240 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627421 10
EAN / GTIN 3662424074912
Réf. fabricant 84TZSA.10
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière de forme ergonomique. Lame en acier au silicium, phosphaté, avec tête sphérique. Poignée en T avec entraînement latéral.