Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche Kraftform, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 627400 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 352
Hexagonal 1,5 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 89 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627400 1,5
EAN / GTIN 4013288191267
Réf. fabricant 05022795001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.