Clé mâle coudée 6 pans, tige longue et courte, avec tête sphérique revêtement par poudre, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 627372 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 82×6 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé sur nickel; revêtement par poudre
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° oui
Branche courte oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627372 1,5
EAN / GTIN 7610733243679
Réf. fabricant 2212.L 1,5 LG

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.

Utilisation:

La tige courte et l’angle de 100° permettent d’atteindre les endroits difficilement accessibles.