• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clé mâle coudée 6 pans nickelé, 6 pans: 7/32pouce

Réf.: 626039 7/32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 7/32 pouce
Longueur branche 91×36 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626039 7/32
EAN / GTIN 4045197921833
Réf. fabricant 626039 7/32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Surface nickelée.