Clé mâle coudée 6 pans chromé, Hexagonal: 3mm

Réf.: 626031 3
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 66×23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Surface chromé
Tête sphérique sur la branche longue non
Angle de 100° non
Branche courte non
Exécution longue non
Type de produit tournevis

Identification et classification

Référence article 626031 3
EAN / GTIN 4069515039802
Réf. fabricant 626031 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée. Hex-Plus de la réf. 2 à 12 mm.