Clé mâle coudée 6 pans chromée, Hexagonal: 0,7mm

Réf.: 626030 0,7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 0,7 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 36×8 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface bruni
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626030 0,7
EAN / GTIN 7610733201648
Réf. fabricant 210.0,71

Description

Exécution:

Corps coudé; longueurs optimisées. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée et chromée (réf. 0,7 et 0,9 brunies).