• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Tournevis, pour Torx®, 100% isolé VDE, Profil Torx®: TX8

Réf.: 625755 TX8
Remise
CHF 5.15
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX8
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 147 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625755 TX8
Réf. fabricant 625755 TX8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique
Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.