• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tournevis pour Torx® avec fonction de blocage, Profil Torx®: TX8

Réf.: 625510 TX8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 367 TORX® HF
Profil Torx® TX8
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 141 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Fonction de blocage oui
Matériau lame Acier à outils de haute qualité
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625510 TX8
EAN / GTIN 4013288106643
Réf. fabricant 05028048001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir pourvu d’un revêtement nickelé chimique. Le profil HF Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.