Tournevis pour Torx®, avec manche bimatière SwissGrip ESD, Profil Torx®: TX9

Réf.: 625420 TX9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip ESD
Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Surface chromé
Pointe noir, trempé
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625420 TX9
EAN / GTIN 7610733255993
Réf. fabricant PB 8400.9-60 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.