Clé mâle coudée pour Torx®, avec fonction de blocage MagicSpring®, Profil Torx®: TX5

Réf.: 625020 TX5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
432 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX5
Longueur branche 72×13 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface galvanisé
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625020 TX5
EAN / GTIN 4045197609151
Réf. fabricant 625020 TX5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec ressort MagicSpring®
à partir de la réf. TX6 pour un maintien sûr de la vis Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, galvanisé.