Clé à douilles avec manche de précision Kraftform Micro, Ouverture: 3,5mm

Réf.: 622100 3,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 2069 Micro
Ouverture 3,5 mm
Longueur totale 157 mm
Longueur lame 60 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 622100 3,5
EAN / GTIN 4013288032348
Réf. fabricant 05118118001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée.
Avec manche multimatière Kraftform Micro et capuchon de centrage pivotant.