Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable avec tête pivotante, Nombre de clés: 5

Réf.: 614814 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 5
Ouverture 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Emballage Pochette enroulable
Dim. ouvertures de clés métrique
Avec tête pivotante oui
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614814 5
EAN / GTIN 4045197160485
Réf. fabricant 614814 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614812 dans les réf. 8; 10; 13; 16; 17.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.

Téléchargements et documents

Produits adaptés