Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 8mm

Réf.: 614600 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Longueur de clé L 145 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 7 mm
Position de l'œil 10 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Œil fortement coudé oui
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 614600 8
EAN / GTIN 4062406219680
Réf. fabricant 614600 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil coudé.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive: Le profil d’exception. Profil spécialement développé pour l’industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle HT-Drive. Avantages:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.