Coffret de scies cloches universelles Power Charge Plus, ⌀ scies cloches: 22-32

Réf.: 589807 22-32
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 25,92 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ scies cloches Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Charge Plus
⌀ scies cloches 22 - 32 mm
Profondeur de coupe maximale 5 mm
Nombre de pièces 6
Nombre de mandrins d'entraînement 1
Nombre de forets à centrer 2
Type de produit Scies cloches

Identification et classification

Référence article 589807 22-32
EAN / GTIN 4059952536484
Réf. fabricant 2608900502
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

La découpe de trous dans des tôles d’acier n’est pas comparable à d’autres applications utilisant des scies cloches. Dans les environnements industriels ou lors d’interventions sur des véhicules, une précision extrême est exigée. Cependant, le matériau est généralement très dur et endommage les scies cloches bimétal classiques. L’EXPERT Sheet Metal PC Plus résout tous ces problèmes, car elle intègre une technologie compacte et de haute qualité. L’EXPERT Sheet Metal PC Plus se compose d’un seul cylindre en métal tourné pour une stabilité, une robustesse et une précision maximales. Très longue durée de vie et capacité à couper les nuances d’acier les plus dures grâce aux dents en carbure affûtées individuellement et brasées sur le corps. Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité. A utiliser avec l’adaptateur à serrage rapide Power Change Plus de Bosch: pour la précision et la robustesse

Livraison:

2× forets à centrer, 3× scies cloches (⌀ 22 mm,⌀ 25 mm,⌀ 32 mm), adaptateur à serrage rapide.

Téléchargements et documents

Produits adaptés