Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 1237HBF

Réf.: 588700 1237HBF
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 6,68 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12
  • Profil métallique (ouvert): < 250
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,8 + 2,1 + 2,5 mm
Longueur lame 300 mm
Désignation 1238HBF
Optimisé pour le matériau Acier
Epaisseur de tôle (tôle perforée) 4-12 mm
Profil métallique (ouvert) < 250 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 588700 1237HBF
EAN / GTIN 4059952622453
Réf. fabricant 2608659000
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
Coupe durable de tubes et profilés métalliques à parois épaisses.

Livraison:

5 lames de scie.