Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 922VF

Réf.: 588615 922VF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 1,89 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Bois avec métal
  • Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques): < 100
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 1,8 + 2,6 mm
Longueur lame 150 mm
Désignation 922VF
Adéquation _922VF
Optimisé pour le matériau Bois avec métal
Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques) < 100 mm
Machine motrice scie-sabre
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies-sabres

Identification et classification

Référence article 588615 922VF
EAN / GTIN 4067263119227
Réf. fabricant 588615 922VF
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames de scie bimétal avec denture variable pour le sciage du bois.

Livraison:

25 pièces