Jeu de lames de scie sauteuse, Désignation: T345XF

Réf.: 588520 T345XF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 2,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Optimisé pour le matériau: Bois avec métal
  • Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques): < 65
  • Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame BiM
Pas 2,4-5,0 mm
Longueur lame 132 mm
Désignation T345XF
Adéquation _T345XF
Optimisé pour le matériau Bois avec métal
Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques) < 65 mm
Type de coupe Coupe droite rapide (grossière)
Nombre de lames 5
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 588520 T345XF
EAN / GTIN 3165140128025
Réf. fabricant 2608634994
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le bois. Emmanchement à simple accroche.
Lame universelle, convenant également pour le bois avec inclusions métalliques.
Denture progressive combinant entame aisée et progression rapide.

Livraison:

5 pièces