Brosse boisseau miniature fil INOX 0,10 mm, ⌀ brosse D1: 15mm

Réf.: 574922 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 8.15 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 6.80 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation type Nettoyage, ébavurage
⌀ brosse D1 15 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Longueur de garnissage H1 5 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 574922 15
EAN / GTIN 4017359289181
Réf. fabricant 430322
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.