Brosse pinceau Fil INOX 0,30 mm, Type: 10X20

Réf.: 574600 10X20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 12 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ virole D2 10 mm
Longueur virole L2 20 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Identification et classification

Référence article 574600 10X20
EAN / GTIN 4017359006801
Réf. fabricant 451361
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.