{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau garnissage | Fil en INOX | |
| ⌀ brosse D1 | 65 mm | |
| Filetage M | M14 | |
| Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
| Torsadage | ondulé | |
| Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
| Type de produit | Brosse boisseau |
| Référence article | 573205 60 | |
| EAN / GTIN | 4067263906919 | |
| Réf. fabricant | 573205 60 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |