{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau garnissage | Fil d'acier | |
| ⌀ alésage d1 | 6 mm | |
| Epaisseur des soies | 0,25 mm | |
| Longueur de garnissage H1 | 27 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
| Type de produit | Brosse circulaire |
| Référence article | 570330 80X18 | |
| EAN / GTIN | 4017359001301 | |
| Réf. fabricant | 31070206 | |
| Fabricant/personne responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |